FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU220-E-XL-M1

  • ERIKS:23220057
  • Hersteller:NU220-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig