CHF 298.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 322.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 296.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026