FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667912
  • Hersteller:167380470000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
215 kN
Statische Belastung
217 kN
Referenzdrehzahl
3.9 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 218 ECP

  • ERIKS:23767916
  • Manufacturer:NU 218 ECP

CHF 230.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026