CHF 389.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 420.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 215 kN |
Statische Belastung | 217 kN |
Referenzdrehzahl | 3.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |