CHF 387.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 194 kN |
Statische Belastung | 194 kN |
Referenzdrehzahl | 4 rpm |
Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 389.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026