FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU217-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835119
  • Hersteller:190081200030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
194 kN
Statische Belastung
194 kN
Referenzdrehzahl
4 rpm
Grenzdrehzahl
8300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 217 ECM/C3

  • ERIKS:23767908
  • Manufacturer:NU 217 ECM/C3

CHF 397.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026