FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU216-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667908
  • Hersteller:167379890000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
166 kN
Statische Belastung
168 kN
Referenzdrehzahl
4.2 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 216 ECP

  • ERIKS:23767905
  • Manufacturer:NU 216 ECP

CHF 179.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026