CHF 323.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 166 kN |
Statische Belastung | 168 kN |
Referenzdrehzahl | 4.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 345.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026