CHF 130.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 157 kN |
Referenzdrehzahl | 4.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 148.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026