CHF 143.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 138 kN |
Referenzdrehzahl | 4.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 140.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026