FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU213-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835114
  • Hersteller:167378730030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
120 kN
Referenzdrehzahl
4.9 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 213 ECP/C3

  • ERIKS:23767890
  • Manufacturer:NU 213 ECP/C3

CHF 118.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026