CHF 142.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 4.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 118.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026