CHF 255.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 4.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 10600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 279.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026