CHF 123.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Referenzdrehzahl | 5.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 99.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026