CHF 199.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 103 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 11500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |