FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU212-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835111
  • Hersteller:167378220030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
103 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
11500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 212 ECM/C3

  • ERIKS:24004007
  • Manufacturer:NU 212 ECM/C3

CHF 251.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026