CHF 178.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 99 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Referenzdrehzahl | 5.8 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |