FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667898
  • Hersteller:167377500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.98inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
6.6 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 210 ECP

  • ERIKS:23767873
  • Manufacturer:NU 210 ECP

CHF 74.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026