FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU209-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835107
  • Hersteller:167377250030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
7 rpm
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 209 ECP/C3

  • ERIKS:23767869
  • Manufacturer:NU 209 ECP/C3

CHF 69.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.85inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026