CHF 69.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 72 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 69.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026