CHF 126.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Referenzdrehzahl | 6.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 15300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |