CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 59 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 14100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 54.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026