FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU207-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667893
  • Hersteller:167376440000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
8.1 rpm
Grenzdrehzahl
14100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 207 ECP

  • ERIKS:23767858
  • Manufacturer:NU 207 ECP

CHF 54.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026