CHF 124.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 59 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 18300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 147.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026