FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU206-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667892
  • Hersteller:NU206-E-TVP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
46 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Referenzdrehzahl
9.6 rpm
Grenzdrehzahl
16300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 206 ECP

  • ERIKS:23767852
  • Manufacturer:NU 206 ECP

CHF 44.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026