CHF 108.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Grenzdrehzahl | 21200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |