FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835101
  • Hersteller:167375800030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
11.6 rpm
Grenzdrehzahl
19800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 205 ECP/C3

  • ERIKS:23767847
  • Manufacturer:NU 205 ECP/C3

CHF 40.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026