FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU203-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835098
  • Hersteller:167375550030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Referenzdrehzahl
15.3 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig