CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 15.1 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Referenzdrehzahl | 17.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 31000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 34.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.97inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026