CHF 73.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 15.1 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Referenzdrehzahl | 17.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |