CHF 19'319.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'884.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.72 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Referenzdrehzahl | 780 rpm |
Grenzdrehzahl | 1490 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |