CHF 18'920.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'452.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 100 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.68 kN |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Referenzdrehzahl | 830 rpm |
Grenzdrehzahl | 1530 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |