CHF 16'335.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'659.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 94 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.56 kN |
Statische Belastung | 2.75 kN |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |