CHF 11'473.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'402.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 90 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.38 kN |
Statische Belastung | 2.33 kN |
Referenzdrehzahl | 980 rpm |
Grenzdrehzahl | 1730 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |