CHF 10'784.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'658.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.17 kN |
Statische Belastung | 1.99 kN |
Referenzdrehzahl | 1.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 1880 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |