CHF 9'348.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'105.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1150 kN |
Statische Belastung | 1910 kN |
Referenzdrehzahl | 1110 rpm |
Grenzdrehzahl | 1940 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |