CHF 8'829.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'544.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 82 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.12 kN |
Statische Belastung | 1.83 kN |
Referenzdrehzahl | 1.19 rpm |
Grenzdrehzahl | 2010 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |