CHF 6'573.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'106.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 74 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 910 kN |
Statische Belastung | 1490 kN |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |