CHF 5'654.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'112.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 74 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 1.43 kN |
Referenzdrehzahl | 1.39 rpm |
Grenzdrehzahl | 2290 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |