CHF 4'452.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'813.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 1.1 kN |
Referenzdrehzahl | 1.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |