CHF 3'690.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'989.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 650 kN |
Statische Belastung | 1010 kN |
Referenzdrehzahl | 1690 rpm |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |