CHF 2'857.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'089.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 540 kN |
Statische Belastung | 840 kN |
Referenzdrehzahl | 1.85 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |