CHF 2'408.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'603.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 770 kN |
Referenzdrehzahl | 2040 rpm |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |