FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1044-M1

  • ERIKS:23220004
  • Hersteller:NU1044-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'832.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'062.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
56 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
770 kN
Referenzdrehzahl
2.04 rpm
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig