FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1040-XL-M1

  • ERIKS:23220003
  • Hersteller:NU1040-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'113.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'284.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
470 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
2.31 rpm
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig