CHF 1'548.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'673.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 435 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Referenzdrehzahl | 2410 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |