CHF 1'341.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 2.55 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |