CHF 1'268.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'371.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 435 kN |
Referenzdrehzahl | 2750 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |