FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU1034-XL-M1

  • ERIKS:23220000
  • Hersteller:NU1034-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'492.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'613.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
350 kN
Statische Belastung
435 kN
Referenzdrehzahl
2.75 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig