CHF 1'083.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'170.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |